カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 京セラ(16)
- 三菱マテリアル(14)
- 住友電工ハードメタル(10)
- タンガロイ(9)
- ワルター(9)
- ケナメタル(2)
- サンドビック(2)
- マパール(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「CCGT060204」の検索結果

チップ CCGT-AS
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から16日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCGT
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応