カテゴリ
- 切削工具(16)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 京セラ(30)
- 三菱マテリアル(28)
- 住友電工ハードメタル(22)
- タンガロイ(17)
- ワルター(12)
- ケナメタル(7)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- SANDVIK(3)
- サンドビック(2)
- MSTコーポレーション(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「CCMT060204」の検索結果
特価

ISO旋削 チップ CCMT-F3M
イスカル¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の仕上げ加工用です。用途被削材:ステンレス鋼、低炭素鋼。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM
イスカル¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-SM
イスカル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM
イスカル¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT
イスカル¥5,198~税込¥5,718~1箱(10個)ほか4日以内出荷から17日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT-WG
イスカル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT-14
イスカル¥5,698~税込¥6,268~1箱(10個)4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面