カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 京セラ(28)
- 三菱マテリアル(23)
- タンガロイ(20)
- 住友電工ハードメタル(13)
- ワルター(7)
- ケナメタル(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- サンドビック(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- SANDVIK(1)
- 住友電気工業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「CCMT09T302」の検索結果

ISO旋削 チップ CCMT-F3M
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の仕上げ加工用です。用途被削材:ステンレス鋼、低炭素鋼。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-SM
イスカル¥8,598~税込¥9,458~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT
イスカル¥6,398税込¥7,0381箱(10個)4日以内出荷から17日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT
イスカル¥7,698税込¥8,4681箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18