カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 京セラ(46)
- 三菱マテリアル(29)
- サンドビック(16)
- タンガロイ(14)
- 住友電工ハードメタル(13)
- ワルター(11)
- SANDVIK(4)
- ケナメタル(3)
- NTKカッティングツールズ(2)
- マパール(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「DCGT11T3」の検索結果
特価

ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCGT-サーメット
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷中~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材種IC20NRoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCGT
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番341-2813厚さ(mm)3.97チップ形状55°菱形材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-AS
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番118-8496材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-AF
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質IC20形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
スイスターン チップ DCGT-F1M-12P
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(10個)4日以内出荷軟削材、耐熱合金の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。チップ形状55°菱形材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
スイスターン チップ DCGT-F1M-20P
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(10個)4日以内出荷軟削材、耐熱合金の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-38
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面材質IC30N形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-SM
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質IC907形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応