カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 京セラ(46)
- タンガロイ(38)
- 三菱マテリアル(28)
- 住友電工ハードメタル(23)
- ワルター(15)
- ケナメタル(8)
- サンドビック(6)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- SANDVIK(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「DCMT11T304」の検索結果

ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT-F3P
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCGT/DCMT-CERMET
イスカル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷中~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT-M3P
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)4日以内出荷鋼の中切削加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番471-4783材種IC8150RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT-M3M
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)4日以内出荷から9日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の中切削加工対応です。用途旋削加工用。チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
チップ DCMT-SM
イスカル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT-PF
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT
イスカル¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)4日以内出荷から30日以内出荷切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ DCMT-14
イスカル¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)4日以内出荷から30日以内出荷切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18