カテゴリ
- 切削工具(4)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- BIG DAISHOWA(8)
- カイザー(5)
- ケナメタル(2)
- サンドビック(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- タンガロイ(9)
- マパール(1)
- ワルター(6)
- 住友電工ハードメタル(3)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

チップ TCGT-AS
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷から17日以内出荷材質IC20形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCGT-AS
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら