カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- タンガロイ(32)
- サンドビック(20)
- 三菱マテリアル(16)
- ワルター(7)
- 京セラ(6)
- ケナメタル(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- SANDVIK(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
「TCMT16T3」の検索結果
特価

チップ TCMT
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷粗~中仕上げ加工用です。仕様●推奨加工条件ap(mm):1.00~4.00●推奨加工条件f(mm/rev):0.20~0.35トラスコ品番422-8619材質IC428厚さ(mm)3.97刃長(mm)16.5寸法D1(mm)4.4適合ホルダE-STFCR-HEAD、S-MTLCR/L-W、S-STFCR/L、S-STLCR/L、STFCR/L、STGCR/Lコーナー半径(mm)0.8チップ形状三角形材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
ISOターン チップ TCMT-F3P
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷鋼の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TCMT-SM
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌々日出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番109-5901材質IC907チップ形状三角形厚さS(mm)3.97RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TCMT-SM
イスカル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)4日以内出荷から12日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ TCMT-14
イスカル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)12日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISOターン チップ TCMT-SM
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)29日以内出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応