カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 京セラ(15)
- 三菱マテリアル(14)
- 住友電工ハードメタル(14)
- タンガロイ(5)
- ケナメタル(2)
- NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「TNGG160402」の検索結果
特価

ISOターン チップ TNGG-M3N
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷アルミ、非鉄金属仕上げ加工用です。用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGG-PP
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.2チップブレーカ両面材質IC907形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応