カテゴリ
- 切削工具(28)
- 旋盤用チップ三角形(9)
絞り込み
切刃長さ(mm)
- 8.7(1)
- 13.03(2)
- 16.5(7)
- 22(3)
材質
- CVDコーティング(8)
- PVDコーティング(8)
- サーメット(1)
- 超硬合金(5)
コーナー半径(mm)
- 0.4(3)
- 0.8(8)
- 1.2(4)
- 1.6(2)
- 2.4(1)
形状

六角形80°(2)

正三角形(7)
厚さ(mm)
- 3.18(2)
- 4.76(9)
- 6.35(2)
逃げ角(度)
- 0(9)
0
チップブレーカ
- ブレーカつき(9)
ブレーカつき
穴の形状
- 円筒穴(9)
円筒穴
ブランド
- イスカル
- 住友電工ハードメタル(69)
- 京セラ(103)
- タンガロイ(50)
- 三菱マテリアル(81)
- TRUSCO(5)
- サンドビック(59)
- セコ・ツールズ・ジャパン(32)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(18)
- ケナメタル(16)
- ワルター(13)
- SANDVIK(7)
- 三菱(3)
- OSG(オーエスジー)(1)
- HERTEL(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- 株洲工具(1)
- テグテックジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(26)
RoHS10物質対応
「TNMG」の検索結果

チップ TNMG-TF
イスカル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-SF
イスカル¥7,598~税込¥8,358~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-GN
イスカル¥5,198~税込¥5,718~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-PP
イスカル¥5,398~税込¥5,938~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO旋削加工用チップ TNMG-NF
イスカル¥5,998税込¥6,5981箱(10個)当日出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-9562材質IC9250厚さ(mm)3.18チップ形状三角形材種IC9250RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-PF
イスカル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)4日以内出荷材質IC9150形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M
イスカル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-VL
イスカル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)4日以内出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-NF
イスカル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-GN
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷汎用加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-0677材質IC8250チップ形状三角形厚さS(mm)4.76
ISO旋削加工用チップ TNMG-GN
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷汎用加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-6994材質IC5005チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-TF
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)翌々日出荷中切削用、堅被削材に対応可能です。用途旋削加工用。トラスコ品番109-2728材質IC907チップ形状正三角形厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-TF
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷中切削用、堅被削材に対応可能です。用途旋削加工用。トラスコ品番201-6749RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TNGG/TNMG-PP
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷延性材料の中切削に対応可能です。用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-TF
イスカル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷中切削用、堅被削材に対応可能です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3P
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-HRF
イスカル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)4日以内出荷旋削加工用チップです。用途旋削加工用。トラスコ品番471-4785材種IC804RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-VL
イスカル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)29日以内出荷耐熱合金・ステンレス鋼用でバルブ等の加工に最適です。用途旋削加工用。材種IC806RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-PF
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)29日以内出荷合金、ステンレス鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番119-5635材質IC8150材種IC8150RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-FFG-サーメット
イスカル¥8,698税込¥9,5681箱(10個)29日以内出荷鋼・鋳鉄の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材質IC520N材種IC520NRoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-TNM
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.03内接円直径(Φmm)19.05厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-TNM
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO旋削 チップ WNMG-TNM
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)14日以内出荷中粗~粗加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番118-3260材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ WNMG-TNM
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)29日以内出荷中粗~粗加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番112-3290材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応