カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- ADTECHNO(エーディテクノ)(123)
- BUFFALO(バッファロー)(10)
- METZELER(メッツラー)(13)
- MIWA(10)
- NSK(日本精工)(11)
- onsemi(28)
- STMicro(8)
- イワタ(ソフト)(15)
- ウエルドテック社(10)
- エレコム(8)
- オーム電機(11)
- サンドビック(14)
- サンワサプライ(61)
- トレード(21)
- メディアカバーマーケット(89)
- モートーン(17)
- 渡辺電機工業(249)
- 第一計器(9)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「adt」の検索結果
特価
関連キーワード

ダブIQミル チップ IQ845 SYHU-07
イスカル¥25,980税込¥28,5781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷8コーナー使いで経済的です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ダブIQミル チップ IQ845 SYHU-05
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷8コーナー使いで経済的です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ S845 SXMU
イスカル¥22,980~税込¥25,278~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷8コーナーで使用できます。 通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ S845 SXMU
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)翌日出荷から3日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ フライス加工用チップ S845 SXMU/SXCU-16
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷8コーナーで使用できます。通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ADKT-PDTR
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性用途一般用逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ ADKT-PDTR-76
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ヘリミル チップ ADKT 1505PDTR-76
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)4日以内出荷から6日以内出荷リブ付で切断面の熱を抑制、断続切削・重切削加工に対応可能です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら