カテゴリ
- 切削工具(45)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(78)
- IDEC(和泉電気)(36)
- JTC(34)
- KHK(小原歯車工業)(36)
- MAZDA(マツダ)(592)
- Panasonic(パナソニック)(33)
- SMC(112)
- UNITE(48)
- エスコ(37)
- ケナメタル(66)
- コンドーテック(39)
- スバル(68)
- タンガロイ(31)
- トヨタ(79)
- ニッサン(81)
- ホンダ(32)
- メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(108)
- 三菱ふそう(509)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(37)
「c-72」の検索結果
特価

超硬ソリッドエンドミル EFS-B44
イスカル¥25,980税込¥28,5781個当日出荷から29日以内出荷粗加工と仕上げ加工を同時に行い、高負荷時においても優れた切屑排出性と長い工具寿命を実現します。用途被削材:ステンレス鋼、チタン、インコネル、耐熱合金など。ミリング加工における中粗加工用RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EB-E4L-CF
イスカル¥21,980税込¥24,1781個翌々日出荷から6日以内出荷38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途高硬度材用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-E5L-CF
イスカル¥18,980税込¥20,8781本翌々日出荷から6日以内出荷38°ねじれ角、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルECR-B-M
イスカル¥22,980~税込¥25,278~1個翌々日出荷から30日以内出荷ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
スモウカム ヘッド交換式ドリルボディ(円筒シャンク・クーラント穴付)12D
イスカル¥49,980税込¥54,9781本翌々日出荷から9日以内出荷最先端自己拘束式のヘッド交換式穴開け工具で、切削力がヘッド把握力を増加させ安定した加工が可能です。機上にてヘッド交換を可能とした、新開発の自己拘束式クランプドリルの採用により工具寸法の調整を不要とし、停止時間が短く機械稼動率が大幅に向上します。用途ドリル加工用。仕様円筒シャンクRoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルECR-B-S
イスカル¥23,980税込¥26,3781個3日以内出荷(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。材質IC900
ラフィングエンドミルECR-T-M
イスカル¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。材質IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-A4 エコシリーズ ミディアム刃長タイプ
イスカル¥6,698~税込¥7,368~1個4日以内出荷から29日以内出荷エコシリーズ、ミディアム刃長タイプです。用途フライス加工用。
超硬ソリッドエンドミル EB-H-CF
イスカル¥22,980税込¥25,2781本4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途被削材:HRc65までの高硬度材。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H4M-CFE
イスカル¥13,980税込¥15,3781本4日以内出荷から6日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ELB
イスカル¥26,980税込¥29,6781本4日以内出荷形状加工用ソリッドエンドミルです。用途フライス加工用。材質IC902刃数6材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドシュレッド 超硬ソリッドエンドミル ERC-E-3
イスカル¥19,980税込¥21,9781本4日以内出荷から6日以内出荷3枚刃粗加工用エンドミルです。用途アルミ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-E7/H7-CF
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1本4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECK-H7-CFR
イスカル¥21,980税込¥24,1781本4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途フライス加工用。材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECP-H7-CF
イスカル¥49,980税込¥54,9781本4日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途粗加工用。材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-A3/E3 ミディアム刃長タイプ
イスカル¥6,598~税込¥7,258~1個6日以内出荷から29日以内出荷ミディアム刃長タイプです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
3枚刃ソリッドエンドミル EC-B3 エコシリーズ ミディアム刃長タイプ
イスカル¥7,498~税込¥8,248~1個6日以内出荷ねじれ角45°、中心刃付です。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-H-CF
イスカル¥21,980税込¥24,1781本6日以内出荷から29日以内出荷不等リード、不等ピッチのチャターフリータイプです。用途高速仕上げ加工用。材質IC902材種IC902RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EC-D6
イスカル¥15,980税込¥17,5781本6日以内出荷から29日以内出荷50°ねじれ角、ミディアム刃長、仕上加工用のエンドミルです。用途仕上げ加工用。材質IC903材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル EFP-E-CF
イスカル¥24,980税込¥27,4781個6日以内出荷から29日以内出荷高送り加工対応エンドミルです。用途高送り加工用。材種IC903RoHS指令(10物質対応)対応
超硬ソリッドエンドミル ECC-2
イスカル¥6,298税込¥6,9281本6日以内出荷から29日以内出荷コーナー面取りタイプのエンドミルです。用途フライス加工用。材質IC900材種IC900RoHS指令(10物質対応)対応