チップ T490LNHTイスカル¥19,980税込¥21,978
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。
最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
用途フライス加工形状長方形90°材質鉄用コーティング厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
シュレッドミル チップ P290ACKTイスカル¥19,980税込¥21,978
1セット(10個)
当日出荷
セット内容レンチ、スクリュー形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
チップ H600 WXCUイスカル¥21,980~税込¥24,178~
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
チップ T490LNMTイスカル¥16,980~税込¥18,678~
1セット(10個)
当日出荷から30日以内出荷
先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。
最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
チップ H490 ANKXイスカル当日出荷から30日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.013
カットグリップ チップ GIPIイスカル当日出荷から翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入・検索加工用チップです。高精度研削仕様です。
用途内径溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIP-Eイスカル当日出荷から翌々日出荷
世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。高精度研削仕様です。
用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DGRイスカル¥25,980~税込¥28,578~
1箱(10個)
当日出荷から32日以内出荷
チップ DGNイスカル¥25,980~税込¥28,578~
1箱(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ヘリIQミル チップ HM390 TDKTイスカル¥14,980税込¥16,478
1セット(10個)
当日出荷
形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)13逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
突切加工用チップ TAGイスカル5日以内出荷から9日以内出荷
チップ縦置き突切り工具
用途汎用、強靭刃先形状高硬度材、厳しい切削条件下での加工に適す穴の形状-チップブレーカ片面
チップ IQ845-SYHUイスカル翌々日出荷から4日以内出荷
材質IC830コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)4.2切刃長さ(mm)13.8穴の形状円筒穴
チップ HM90-ADKTイスカル翌々日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ P290-ACCTイスカル翌々日出荷
形状平行四辺形85°材質IC830コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状円筒穴
チップ S845-SNHUイスカル翌々日出荷
形状正方形穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面逃げ角(度)0材質IC830厚さ(mm)5.9切刃長さ(mm)13
チップ HM390-TPKTイスカル翌々日出荷から4日以内出荷
形状正三角形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)8コーナー半径(mm)0.8
チップ T490-LNMTイスカル翌々日出荷から4日以内出荷
形状長方形穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)0厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)12.5コーナー半径(mm)0.8
チップ HM390-TDKTイスカル翌々日出荷から4日以内出荷
形状正三角形コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)13逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面40°~60°
チップ P290-ACKTイスカル翌々日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.8厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7チップブレーカ片面穴の形状円筒穴
チップ HM90-APKTイスカル翌々日出荷から4日以内出荷
形状平行四辺形頂角85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面逃げ角(度)11厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8
チップ T290LNHTイスカル¥13,980税込¥15,378
1セット(10個)
当日出荷から9日以内出荷
材質IC830形状長方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)5.75厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ S865イスカル4日以内出荷
形状正方形90°厚さ(mm)6.15切刃長さ(mm)13コーナー半径(mm)0.5RoHS指令(10物質対応)対応
チップ 3Mイスカル¥15,980~税込¥17,578~
1箱(10個)
4日以内出荷
チップ T290LNHTイスカル4日以内出荷から16日以内出荷
材質IC830形状長方形90°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)5.75厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OEMT-AER-76イスカル4日以内出荷
形状正八角形135°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)20内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.5穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ 突っ切り加工用チップ DGR/LーJ/JS-Dイスカル¥25,980~税込¥28,578~
1箱(10個)
翌々日出荷
2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。軟鋼/中空材の加工、小径・薄肉部品加工対応です。
用途突っ切り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ RCMT-FWイスカル4日以内出荷
形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ ADKTイスカル¥12,980~税込¥14,278~
1箱(10個)
4日以内出荷から16日以内出荷
チップ ONHU-TNイスカル4日以内出荷から16日以内出荷
形状正八角形135°逃げ角(度)0チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013
チップ GIPIイスカル¥33,980~税込¥37,378~
1箱(10個)
翌々日出荷から4日以内出荷