カテゴリ
- 切削工具(164)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(3)
- 三菱ふそう(1,756)
- SMC(1,337)
- トヨタ(344)
- MAZDA(マツダ)(245)
- ホンダ(178)
- ニッサン(87)
- AMPHENOL(79)
- スバル(49)
- アルベ(チトセ)(40)
- ミツビシ(31)
- トーステ(30)
- パール金属(27)
- エスコ(26)
- KANA(片山チエン)(17)
- IKO(日本トムソン)(16)
- 富士電線工業(13)
- EIKO(栄工舎)(12)
- VISHAY(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(115)
「c-91」の検索結果

チップ RCMW
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷シュレッドミル用チップ用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
ISO旋削 チップ DCMT/DCGT
イスカル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷仕上げ加工用です。用途旋削加工用。仕様B旋削/チップCOATトラスコ品番160-5589RoHS指令(10物質対応)対応
チップ OFMW
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOAT形状正八角形逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
チップ CNMG-NR
イスカル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-TF
イスカル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ LNKX
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ ONMU-TN
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
ヘリミルチップ APKT-PDR-HM
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNMG-TF
イスカル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DCMT-SM
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ QDMT
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ HP ADKT-PDTR
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性用途一般用逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CNMG-NF
イスカル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VCMT-SM
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷から16日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WNMG-PP
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-TF
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMG-WG
イスカル¥7,298税込¥8,0281箱(10個)翌日出荷から16日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VNMG-NF
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ LNKX
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷から30日以内出荷チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
チップ VNMG-TF
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-PP
イスカル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ LNET
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷から翌日出荷形状長方形90°厚さ(mm)2.6切刃長さ(mm)8.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ WNMG-WG
イスカル¥9,498~税込¥10,448~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ XPMT-HQ
イスカル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状特殊形状厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ FFWOMT
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10.6厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ WNMG-NF
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)当日出荷から16日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT-SM
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面