カテゴリ

  • 切削工具(35)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • SMC(100)
  • イトーキ(88)
  • タンガロイ(81)
  • 京セラ(50)
  • ケナメタル(31)
  • 住友電工ハードメタル(29)
  • 三菱マテリアル(19)
  • ワルター(17)
  • TRUSCO(15)
  • TAKIGEN(タキゲン)(15)
  • KANON(中村製作所)(12)
  • BIGM(丸山製作所)(12)
  • ELPA(11)
  • ニッサン(10)
  • イマダ(8)
  • サンキン(8)
  • SANDVIK(8)
  • サンドビック(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(29)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c-ng」の検索結果

関連キーワード
35件中 135
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF イスカル

    ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    幅広い被削材の中切削に対応します。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP イスカル

    ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から29日以内出荷
    中切削、ダクタイル加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNGX-M3N イスカル

    ISO旋削 チップ CNGX-M3N

    イスカル
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    非鉄金属の中切削用です。
    用途旋削加工用。材質IC20材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 CNGG イスカル

    ISO旋削 CNGG

    イスカル
    22,980税込25,278
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ターニング CBN イスカル

    ターニング CBN

    イスカル
    8,698税込9,568
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番582-0342材種IB05S
  • ISO旋削 チップ CNGA イスカル

    ISO旋削 チップ CNGA

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNGN-セラミック イスカル

    ISO旋削 チップ CNGN-セラミック

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    鋳鉄、焼き入れ鋼、ニッケル合金加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 旋削加工用チップ CNGG イスカル

    旋削加工用チップ CNGG

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    旋削加工用ち
    厚さ(mm)4.76チップ形状80°菱形材種IC07RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNGA-セラミック イスカル

    ISO旋削 チップ CNGA-セラミック

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    鋳鉄、焼き入れ鋼加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-T イスカル

    チップ CNGA-T

    イスカル
    25,980税込28,578
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IS8形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGX-T イスカル

    チップ CNGX-T

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IS8形状ひし形80°厚さ(mm)7.94切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカ-RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNGA-2 イスカル

    ISO旋削 チップ CNGA-2

    イスカル
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNGA-4 イスカル

    ISO旋削 チップ CNGA-4

    イスカル
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    高硬度鋼加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番111-6450チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76
  • アル P ターン イスカル

    アル P ターン

    イスカル
    53,980税込59,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材種IC1520
  • チップ CNGN-T イスカル

    チップ CNGN-T

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IS8形状ひし形80°切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状-チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP イスカル

    ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    中切削、ダクタイル加工用です。
    用途旋削加工用。厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF イスカル

    ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌々日出荷
    低送り、低切り込み加工対応可能です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番119-6823材質IC907チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNGG イスカル

    ISO旋削 チップ CNGG

    イスカル
    19,980税込21,978
    1個
    4日以内出荷
    材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGG-SF イスカル

    チップ CNGG-SF

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNGG-TF イスカル

    チップ CNGG-TF

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    (材質)。PVDコーティング(TiAlNコーティング)
    材質IC907形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGG-PP イスカル

    チップ CNGG-PP

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC907形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-T-MC イスカル

    チップ CNGA-T-MC

    イスカル
    35,980税込39,578
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    材質IB55形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-M2 イスカル

    チップ CNGA-M2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ CNGA-F2 イスカル

    チップ CNGA-F2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    材質IB10H形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-R2 イスカル

    チップ CNGA-R2

    イスカル
    18,980税込20,878
    1個ほか
    4日以内出荷
    材質IB20H形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-M4 イスカル

    チップ CNGA-M4

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-T-WG-MC イスカル

    チップ CNGA-T-WG-MC

    イスカル
    44,980税込49,478
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    材質IB55形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGG-M4HF イスカル

    チップ CNGG-M4HF

    イスカル
    40,980税込45,078
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    材質IB25HA形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGG-M4HM イスカル

    チップ CNGG-M4HM

    イスカル
    39,980税込43,978
    1個
    4日以内出荷
    材質IB25HA形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP イスカル

    ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    中切削、ダクタイル加工用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番109-1220材質IC907チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76
  • ISO旋削 チップ CNGA-2 CNGAシリーズ イスカル

    ISO旋削 チップ CNGA-2 CNGAシリーズ

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金加工用です。旋削加工用。
  • 旋削加工用チップ CNGX イスカル

    旋削加工用チップ CNGX

    イスカル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    19日以内出荷
    旋削加工用ち
    トラスコ品番523-6248厚さ(mm)7.94チップ形状80°菱形材種IS80RoHS指令(10物質対応)対応
  • アル P ターン チップ イスカル

    アル P ターン チップ

    イスカル
    53,980税込59,378
    1箱(10個)
    19日以内出荷
    材種IC1520
  • ISO旋削 チップ CNGX-セラミック イスカル

    ISO旋削 チップ CNGX-セラミック

    イスカル
    24,980税込27,478
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    鋳鉄加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 CNGA イスカル

    ISO旋削 CNGA

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    トラスコ品番123-3878材種IS8RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
sc-n25特集
  • おすすめ人気ランキング
  • sc-n25