カテゴリ
- 切削工具(43)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(337)
- PMC(109)
- 日東工業(43)
- コガネイ(32)
- 理研計器(24)
- プロトブレンボ(24)
- StarTech.com(22)
- BIGM(丸山製作所)(18)
- MAD MAX(マッドマックス)(17)
- 東芝ライテック(16)
- JTC(16)
- NOJIMA ENGINEERING(16)
- NTB(15)
- サンワサプライ(13)
- DAYTONA(デイトナ)(13)
- 伊東電機(13)
- ギルドデザイン(12)
- スリーピース(12)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(32)
「c900」の検索結果
特価

チップ SNMA
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
ラフィングエンドミルERF-A/E
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1個翌日出荷から30日以内出荷波形状の切刃が切削動力を低減する事で大きな切り込みが可能です。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
チップ CNMG-GN
イスカル¥8,998~税込¥9,898~1箱(10個)ほか当日出荷から30日以内出荷旋削チップ 汎用加工チップブレーカー用途汎用加工用チップ、特に断続加工に向く、画像はイメージです
チップ WNMG-GN
イスカル¥9,498税込¥10,4481箱(10個)当日出荷から4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ WNMA
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)4日以内出荷形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ TNMA
イスカル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ CNMA
イスカル¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)4日以内出荷から30日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
ソリッドエンドミルECH-B-6
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1本ほか3日以内出荷から30日以内出荷マイクロクラック、欠けが少ない強靱性超微粒子超硬とPVDコーティングの組み合わせで長い工具寿命と高い加工能率を得る事が出来ます。 多刃設計と独自のPVDコーティングを採用。用途ミリング加工における中~仕上げ加工
ラフィングエンドミルECR-B-M
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から30日以内出荷ハイレーキ、強ねじれの切刃が特にステンレス、難削材の加工において長い工具寿命と高い加工能率を得ることができます。 切り屑を細かく分断し粗加工の高能率化が可能。
ラフィングエンドミルECR-B-S
イスカル¥17,980税込¥19,7781個4日以内出荷(材質)。TiAlNコーティング。熱及び化学的安定性が高い。金型材の仕上げ向上。高速切削での長寿命が得られます。焼入れ鋼、耐熱鋼、合金鋼用。材質IC900