カテゴリ

  • 切削工具(164)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(3)
  • 三菱ふそう(1,875)
  • SMC(1,331)
  • トヨタ(358)
  • MAZDA(マツダ)(245)
  • ホンダ(227)
  • ニッサン(87)
  • AMPHENOL(79)
  • スバル(51)
  • アルベ(チトセ)(40)
  • ミツビシ(31)
  • トーステ(30)
  • パール金属(27)
  • エスコ(20)
  • KANA(片山チエン)(17)
  • IKO(日本トムソン)(16)
  • 富士電線工業(13)
  • TAKEGAWA(武川)(12)
  • ダイハツ(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(115)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「c91」の検索結果

164件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ RCMW イスカル

    チップ RCMW

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    シュレッドミル用チップ
    用途ミリング加工用チップ形状円形逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
  • ワンタップ スパイラルタップ TPS UNC イスカル

    ワンタップ スパイラルタップ TPS UNC

    イスカル
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    ユニファイねじ(並目)用スパイラルタップです。
    用途ねじ切り加工用。材種HE
  • ワンタップ ポイントタップ TPG UNC イスカル

    ワンタップ ポイントタップ TPG UNC

    イスカル
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    ユニファイねじ(並目)用ポイントタップです。
    用途ねじ切り加工用。材種HE
  • ISO旋削 チップ DCMT/DCGT イスカル

    ISO旋削 チップ DCMT/DCGT

    イスカル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    当日出荷
    仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。仕様B旋削/チップCOATトラスコ品番160-5589RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ R90MT イスカル

    チップ R90MT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
  • C チップ COAT イスカル

    C チップ COAT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ OFMW イスカル

    チップ OFMW

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
    用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOAT形状正八角形逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
  • チップ CNMG-NR イスカル

    チップ CNMG-NR

    イスカル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-TF イスカル

    チップ CNMG-TF

    イスカル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ SEKN イスカル

    チップ SEKN

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から17日以内出荷
  • チップ S90MT イスカル

    チップ S90MT

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.8穴の形状円筒穴
  • チップ LNAT イスカル

    チップ LNAT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ LNKX イスカル

    チップ LNKX

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
    用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
  • チップ LNET イスカル

    チップ LNET

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
  • チップ ONMU-TN イスカル

    チップ ONMU-TN

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ OFMT イスカル

    チップ OFMT

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • ヘリミルチップ APKT-PDR-HM イスカル

    ヘリミルチップ APKT-PDR-HM

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ TNMG-TF イスカル

    チップ TNMG-TF

    イスカル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DCMT-SM イスカル

    チップ DCMT-SM

    イスカル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ QDMT イスカル

    チップ QDMT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
    用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HP ADKT-PDTR イスカル

    チップ HP ADKT-PDTR

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性
    用途一般用逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ CNMG-NF イスカル

    チップ CNMG-NF

    イスカル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VCMT-SM イスカル

    チップ VCMT-SM

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WNMG-PP イスカル

    チップ WNMG-PP

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-TF イスカル

    チップ WNMG-TF

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ WNMG-WG イスカル

    チップ WNMG-WG

    イスカル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ VNMG-NF イスカル

    チップ VNMG-NF

    イスカル
    9,298税込10,228
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ LNKX イスカル

    チップ LNKX

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
    用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.16逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
  • チップ R90MT イスカル

    チップ R90MT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF イスカル

    ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ VNMG-TF イスカル

    チップ VNMG-TF

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状ひし形35°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ DNMG-GN イスカル

    チップ DNMG-GN

    イスカル
    9,598税込10,558
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
  • チップ CNMG-PP イスカル

    チップ CNMG-PP

    イスカル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ LNET イスカル

    チップ LNET

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状長方形90°厚さ(mm)2.6切刃長さ(mm)8.4厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ WNMG-WG イスカル

    チップ WNMG-WG

    イスカル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)8.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ XPMT-HQ イスカル

    チップ XPMT-HQ

    イスカル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状特殊形状厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ FFWOMT イスカル

    チップ FFWOMT

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10.6厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WNMG-NF イスカル

    チップ WNMG-NF

    イスカル
    7,298税込8,028
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM イスカル

    ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • B 旋削/チップ イスカル

    B 旋削/チップ

    イスカル
    9,298税込10,228
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    旋削チップ