カテゴリ
- 切削工具(2,005)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1,018)
- IKO(日本トムソン)(4,606)
- MICROCHIP(1,766)
- Panasonic(パナソニック)(5,257)
- RS PRO(7,107)
- SMC(10,497)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(5,995)
- TRUSCO(3,003)
- イトーキ(1,782)
- エスコ(8,053)
- オカムラ(岡村製作所)(1,694)
- サンコー(三甲)(3,450)
- タンガロイ(2,604)
- ホンダ(6,044)
- ミツビシ(2,639)
- メディアカバーマーケット(16,470)
- 三木プーリ(12,727)
- 三菱電機(3,586)
- 横浜ディスプレイミュージアム(2,752)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1,636)
「can」の検索結果

ヘリ2000 チップ HM90 APKT 1003
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-2207材質IC8250チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリグリップ チップ GRIP
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷外径/内径用、溝入れ、突っ切り、端面加工用チップです。用途溝入れ、突っ切り、端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TPGH-R/L
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-6475材質IC570チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ490 チップ H490 ANCX/ANKX
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷両面4コーナー使いのヘリカル切刃チップです。用途フライス加工用。材質コーティングR0.8RoHS指令(10物質対応)対応
ドゥーグリップ チップ HGN-J
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から翌々日出荷2コーナー使いで、コーナーあたりのコストを削減します。独創的なねじれ刃構造が、チップの長さ以上の加工を実現します。小径/薄肉部品加工対応チップです。用途溝入れ・突っ切り加工用。仕様3.0mm幅チップ。勝手なし勝手右コーティングTiCNコーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIM-J-RA/LA
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、突切加工用チップです。軟鋼/中空材の加工、小径/薄肉部品加工対応です。用途突切り加工用。勝手右RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリアル チップ HM90 APCR 2206 R-P
イスカル¥45,980税込¥50,5781箱(10個)当日出荷アルミニウム加工用チップです。用途フライス加工用。トラスコ品番118-3707チップ形状ヘリアルRoHS指令(10物質対応)対応
スモウカム ヘッド FCP
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1個ほか当日出荷から翌々日出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:炭素鋼、合金鋼、鋳鉄。仕様フラットヘッドタイプ
ISO旋削 チップ VNMG-TF
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)当日出荷幅広い被削材に対応可能な中切削用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-5439材質IC807厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリクアッド チップ SPMT-HQ
イスカル¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。90°コーナーでコーナー強度大です。曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適)。チップレパートリー。切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリタング ヘリカル切れ刃縦置きチップ T490 LN
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷4コーナー使い、ヘリカル切れ刃の縦置きチップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ドロップミルチップ BLR
イスカル¥31,980~税込¥35,178~1箱(10個)ほか当日出荷から29日以内出荷両面使いの弓型チップです。用途ボールノーズカッター用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VCMT-F3M
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリドゥ フライス加工用チップ S845 SNHU/SNMU-13
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷両面8コーナー使いフライスチップです。用途フライス加工用。トラスコ品番124-3424RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIP-E
イスカル¥28,980~税込¥31,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。高精度研削仕様です。用途溝入れ、旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIPI
イスカル¥27,980~税込¥30,778~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。2コーナー使い、内径溝入・検索加工用チップです。高精度研削仕様です。用途内径溝入れ、旋削加工用。コーナー半径(mm)RE:0.2RoHS指令(10物質対応)対応
カットグリップ チップ GIMY 溝入れ、旋削加工用
イスカル¥27,980税込¥30,7781箱(10個)当日出荷世界発の多機能工具は、1本で多用途の加工が行え、複雑形状ワークの加工において、使用工具本数削減、加工時間短縮により、大幅なコストダウンを実現します。チップ幅、形状、ホルダーレパートリーが豊富で多様な溝入、多機能加工に対応しスクリュークランプの採用で、確実にチップを保持します。独自のWプリズムと長い拘束面で安定した横引き加工ができ、独自の焼結ブレーカーは、溝入方向、横引き方向ともに良好な切屑処理が可能です。1コーナー使い、溝入・旋削加工用チップです。用途溝入れ、旋削加工用。トラスコ品番623-3198材質コーティング幅(mm)8寸法(mm)ノーズR:0.8コーティングTiAlNコーナー半径(mm)RE:0.8適合被削材種PMKHSRoHS指令(10物質対応)対応
ヘリターンLD/チップ
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)当日出荷ヘリカル切刃の高金属除去対応チップです。用途旋削加工用。トラスコ品番110-8503材質IC8150チップ形状ヘリターンLD、55°菱形厚さS(mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応
タングプランジ プランジカッター用チップ HTP LN
イスカル¥21,980~税込¥24,178~1箱(10個)当日出荷から翌々日出荷プランジカッター用4コーナー使い縦置きチップです。用途プランジ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリフェース チップ HFPR/L
イスカル¥24,980~税込¥27,478~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ねじれ刃構造2コーナー使いチップです。用途端面加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 ADCR1505PDFR-P
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷外周研削、超ハイポジ切れ刃チップです。用途アルミ・耐熱合金加工用。仕様刃先シャープトラスコ品番624-4831材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)
ロジック4フィード チップ FFX4 XNMU
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷両面4コーナー使いです。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ロジック4ターン チップ CXMG-M3M
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から19日以内出荷ステンレス鋼、耐熱合金の中切削用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
タングミル チップ LNKX1506 PN-N PL
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)当日出荷から29日以内出荷合金鋼、ステンレス鋼、鋳鉄加工用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-TF
イスカル¥6,998~税込¥7,698~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷幅広い被削材の中切削に対応します。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ SNMG-PP
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷延性材料の中切削に対応可能です。用途旋削加工用。トラスコ品番118-2121材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-NF
イスカル¥5,998税込¥6,5981箱(10個)当日出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-9562材質IC9250厚さ(mm)3.18チップ形状三角形材種IC9250RoHS指令(10物質対応)対応
セルフグリップ スリッター用チップ GSFN
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷セルフグリップスリッター用チップです。用途セルフグリップスリッター用。材質コーティングコーティングTiAlN
ロジック8タング チップ T890 LNHT
イスカル¥23,980税込¥26,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷ロジック8タングシリーズ用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリスロットチップ XNMU 09
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)当日出荷から9日以内出荷8コーナー(右4/左4コーナー)使い、スロッター用チップです。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ DNMG-F3M
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
...