カテゴリ
- 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- NTKカッティングツールズ(1)
- サンドビック(4)
- 三菱マテリアル(18)
- 京セラ(10)
- 住友電工ハードメタル(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

チップ CCET-WF
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)3日以内出荷材質IC907形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.05穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら