カテゴリ
- 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 京セラ(44)
- 三菱マテリアル(41)
- 住友電工ハードメタル(21)
- タンガロイ(16)
- ワルター(14)
- SANDVIK(7)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- ケナメタル(2)
- マパール(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- サンドビック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「ccgt」の検索結果

チップ CCGT-AS
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から16日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-AS
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から翌々日出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)7厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質IC20形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)4日以内出荷逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-AF
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)4日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質IC20形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCGT-SM
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)6.45逃げ角(度)7厚さ(mm)2.38穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面材質IC907形状ひし形80°内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCGT-F1P
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材質IC908材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM
イスカル¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM
イスカル¥8,698~税込¥9,568~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
スイスターン 外径加工用ホルダー SCACR/L-S
イスカル¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷から29日以内出荷スクリュークランプ式です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応