カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- タンガロイ(34)
- 京セラ(32)
- 三菱マテリアル(25)
- ワルター(13)
- 住友電工ハードメタル(13)
- SANDVIK(4)
- ケナメタル(2)
- NTKカッティングツールズ(2)
- サンドビック(1)
- マパール(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ccgt09」の検索結果
特価

チップ CCGT-AS
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から16日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CCGT-AF
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質IC20形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
スイスターン 外径加工用ホルダー SCACR/L-S
イスカル¥12,980税込¥14,2781本4日以内出荷から29日以内出荷スクリュークランプ式です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応