カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 住友電工ハードメタル(8)
- 京セラ(1)
- 三菱マテリアル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ccmt09t302n」の検索結果

チップ CCMT
イスカル¥7,698税込¥8,4681箱(10個)4日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)9.7内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ CCMT
イスカル¥6,398税込¥7,0381箱(10個)4日以内出荷から17日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面