カテゴリ
- 切削工具(17)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- タンガロイ(40)
- 京セラ(37)
- 三菱マテリアル(33)
- 住友電工ハードメタル(28)
- ワルター(14)
- ケナメタル(8)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- SANDVIK(3)
- テグテックジャパン(3)
- MSTコーポレーション(1)
- サンドビック(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
「ccmt09t304」の検索結果

ISO旋削 チップ CCMT-F3M
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の仕上げ加工用です。用途被削材:ステンレス鋼、低炭素鋼。チップ形状80°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCMT-PF
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCMT-M3M
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCGT/CCMT-SM
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CCMT-SM
イスカル¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(2個)4日以内出荷から17日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT
イスカル¥6,898~税込¥7,588~1箱(10個)4日以内出荷切刃長さ(mm)9.7逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT-WG
イスカル¥9,198税込¥10,1181箱(10個)3日以内出荷から4日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
チップ CCMT-14
イスカル¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)4日以内出荷逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18