カテゴリ
- 切削工具(35)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 京セラ(65)
- 三菱マテリアル(61)
- サンドビック(46)
- タンガロイ(34)
- ワルター(32)
- 住友電工ハードメタル(19)
- ケナメタル(14)
- SANDVIK(9)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(5)
- PROST's(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- BIG DAISHOWA(2)
- カイザー(2)
- キングジム(1)
- ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1)
- オンダ製作所(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(29)
「cmt11」の検索結果

ISOターン チップ DCMT-14
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT-F3P
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCGT/DCMT-CERMET
イスカル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷中~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT-M3M
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)4日以内出荷から9日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の中切削加工対応です。用途旋削加工用。チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
ISOターン チップ DCMT-M3P
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)4日以内出荷鋼の中切削加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番471-4783材種IC8150RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-2207材質IC8250チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VCMT-SM
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO旋削 チップ VCMT-SM
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(10個)当日出荷軟金属の中切削~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番109-1188材質IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-SM
イスカル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ VCMT-SM
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)翌日出荷から16日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT-PF
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(2個)4日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISOターン チップ TCMT-SM
イスカル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)翌々日出荷軟金属の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-9609材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT
イスカル¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)4日以内出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT-19
イスカル¥6,998税込¥7,6981箱(10個)4日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT-PF
イスカル¥7,298税込¥8,0281箱(10個)4日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)11内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-14
イスカル¥7,498~税込¥8,248~1箱(10個)4日以内出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ TCMT-SM
イスカル¥7,298~税込¥8,028~1箱(10個)4日以内出荷から12日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面