カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 三菱マテリアル(17)
- 住友電工ハードメタル(16)
- 京セラ(12)
- SMC(8)
- タンガロイ(7)
- セコ・ツールズ・ジャパン(5)
- ケナメタル(3)
- サンドビック(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
- ワルター(3)
- StarTech.com(2)
- 呉竹(1)
- 協和ハーモネット(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「cnma」の検索結果

チップ CNMA
イスカル¥6,798~税込¥7,478~1箱(10個)4日以内出荷から30日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ CNMA
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)4日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ CNMA-F
イスカル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)4日以内出荷材質IC807形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMA-T
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1個ほか4日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
チップ CNMA-T-WG
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1個ほか4日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMA-MW2
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)4日以内出荷材質IB10H形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMA-MW4
イスカル¥39,980税込¥43,9781個ほか4日以内出荷材質IB25HC形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMA
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)6日以内出荷から29日以内出荷鋳鉄加工用です。用途旋削加工用。材質IC428材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応