カテゴリ

  • 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • 住友電工ハードメタル(13)
  • 京セラ(8)
  • 三菱マテリアル(7)
  • タンガロイ(5)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(3)
  • ワルター(3)
  • ケナメタル(2)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(2)
  • サンドビック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cnma120408」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISO旋削 チップ CNMA イスカル

    ISO旋削 チップ CNMA

    イスカル
    ¥9,698税込¥10,668
    1箱(10個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    鋳鉄加工用です。
    用途旋削加工用。材質IC428材種IC428RoHS指令(10物質対応)対応
  • B 旋削/チップ 超硬 イスカル

    B 旋削/チップ 超硬

    イスカル
    ¥6,798税込¥7,478
    1セット(10個)
    翌々日出荷
  • ISO旋削 CNMA イスカル

    ISO旋削 CNMA

    イスカル
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    6日以内出荷
    材種ID5RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMA-T イスカル

    チップ CNMA-T

    イスカル
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個ほか
    4日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ CNMA イスカル

    チップ CNMA

    イスカル
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1箱(10個)
    4日以内出荷から30日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ CNMA イスカル

    チップ CNMA

    イスカル
    ¥7,898~税込¥8,688~
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ CNMA-F イスカル

    チップ CNMA-F

    イスカル
    ¥8,998税込¥9,898
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質IC807形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMA-T-WG イスカル

    チップ CNMA-T-WG

    イスカル
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個ほか
    4日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMA-MW2 イスカル

    チップ CNMA-MW2

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    材質IB10H形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMA-MW4 イスカル

    チップ CNMA-MW4

    イスカル
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    4日以内出荷
    材質IB25HC形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 イスカル

    ISO旋削

    イスカル
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
関連キーワード
cnmg120408n-gu特集