カテゴリ

  • 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • 住友電工ハードメタル(87)
  • ワルター(12)
  • 三菱マテリアル(7)
  • タンガロイ(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cnmg120408n」の検索結果

9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ISO旋削 チップ CNMG-NF イスカル

    ISO旋削 チップ CNMG-NF

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    中仕上げ~仕上げ加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカル

    ISO旋削 チップ CNMG-NR

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    重切削用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-NR イスカル

    チップ CNMG-NR

    イスカル
    8,198税込9,018
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-NF イスカル

    チップ CNMG-NF

    イスカル
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • ISO旋削 チップ CNMG-NR イスカル

    ISO旋削 チップ CNMG-NR

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    9日以内出荷
    重切削用です。
    用途旋削加工用。トラスコ品番110-2233材質IC8350チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNMG-TF イスカル

    チップ CNMG-TF

    イスカル
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-PP イスカル

    チップ CNMG-PP

    イスカル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
  • チップ CNMG-GN イスカル

    チップ CNMG-GN

    イスカル
    6,498税込7,148
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    旋削チップ 汎用加工チップブレーカー
    用途汎用加工用チップ、特に断続加工に向く、画像はイメージです
  • チップ CNMG-WG イスカル

    チップ CNMG-WG

    イスカル
    8,998税込9,898
    1箱(10個)
    翌々日出荷から30日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップカテゴリ