カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- タンガロイ(5)
- ワルター(11)
- 三菱マテリアル(7)
- 住友電工ハードメタル(88)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「cnmg120408n」の検索結果

チップ CNMG-NR
イスカル¥8,198~税込¥9,018~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-NF
イスカル¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO旋削 チップ CNMG-NR
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)9日以内出荷重切削用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-2233材質IC8350チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-TF
イスカル¥6,498~税込¥7,148~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-PP
イスカル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-WG
イスカル¥8,998税込¥9,8981箱(10個)翌々日出荷から30日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面