カテゴリ
- 切削工具(10)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(2)
- TRUSCO(17)
- ノーブランド(16)
- EKチェーン(14)
- brembo(11)
- クラウン[事務用品](10)
- omron(オムロン)(8)
- メディアカバーマーケット(8)
- アルテコ(ALTECO)(7)
- 三菱マテリアル(7)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
- EIKO(栄工舎)(6)
- エスコ(5)
- LAMP(スガツネ工業)(5)
- PANDUIT(パンドウイット)(5)
- 岡崎精工(4)
- 京セラ(4)
- 聖和精機(4)
- ハンマーキャスター(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「cr-15」の検索結果

チップ ADCR
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)15.95逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ3ミル チップ HM390 TD 1505
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷高精度90°肩削り加工対応しています。用途フライス加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ヘリ2000 チップ HM90 ADCR1505PDFR-P
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)当日出荷外周研削、超ハイポジ切れ刃チップです。用途アルミ・耐熱合金加工用。仕様刃先シャープトラスコ品番624-4831材質非鉄金属対応チップ(コーティングなし)
チップ HM90 AXCR-P
イスカル¥32,980~税込¥36,278~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷材質IC28形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)14厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
チップ HM90
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)ほか翌日出荷から翌々日出荷3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
ソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-FCR-H7N-CS-C
イスカル¥69,980税込¥76,9781本6日以内出荷から29日以内出荷円筒シャンク、左ねじれタイプの超硬ソリッドリーマーです。用途貫通穴用。材質IC07材種IC07RoHS指令(10物質対応)対応
ソリッドHリーマー 超硬ソリッドリーマー RM-FCR-H7S-CS-C
イスカル¥69,980税込¥76,9781本6日以内出荷から29日以内出荷円筒シャンク、ストレートタイプの超硬ソリッドリーマーです。用途止まり穴用。材質IC07材種IC07RoHS指令(10物質対応)対応