カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- KSフィルター(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- OHNO(大野ゴム工業)(3)
- TRUSCO(2)
- マイト工業株式会社(2)
- MAD MAX(マッドマックス)(2)
- E-Value(1)
- VIBRA(新光電子)(1)
- ダイヘン(1)
- 日動工業(1)
- イハラサイエンス(1)
- フジクラ(1)
- DAYTONA(デイトナ)(1)
- 南国フレキ工業(1)
- METTLER TOLEDO(メトラー・トレド)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
- 日本ブレード(1)
- GB[制御機器](1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「ct-220」の検索結果

チップ HP ADCT
イスカル¥31,980税込¥35,1781箱(10個)翌日出荷から4日以内出荷形状平行四辺形85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ HP ADCT-PDR
イスカル¥32,980税込¥36,2781箱(10個)9日以内出荷から30日以内出荷3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性仕様ヘリプラス(22)チップ材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)7.5切刃長さ(mm)22.6逃げ角(度)15仕上刃先研磨仕様コーナー半径(mm)1穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面