カテゴリ
- 切削工具(21)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- NTKカッティングツールズ(2)
- アイリスオーヤマ(2)
- ケナメタル(3)
- サンドビック(24)
- セコ・ツールズ・ジャパン(3)
- タンガロイ(42)
- マパール(1)
- ワルター(10)
- 三菱(1)
- 三菱マテリアル(33)
- 京セラ(53)
- 住友電工ハードメタル(18)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)

チップ DCGT-AS
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO旋削 チップ DCGT
イスカル¥24,980税込¥27,4781箱(10個)翌々日出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番341-2813厚さ(mm)3.97チップ形状55°菱形材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-AF
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷材質IC20形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-38
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)3日以内出荷材質IC30N形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-SM
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)3日以内出荷材質IC907形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCGT-サーメット
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷中~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材種IC20NRoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番118-8496材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
スイスターン チップ DCGT-F1M-12P
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)4日以内出荷軟削材、耐熱合金の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。チップ形状55°菱形材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
スイスターン チップ DCGT-F1M-20P
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1箱(10個)4日以内出荷軟削材、耐熱合金の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-2207材質IC8250チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCGT/DCMT-CERMET
イスカル¥8,398~税込¥9,238~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷中~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCMT/DCGT
イスカル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)9日以内出荷仕上げ加工用です。用途旋削加工用。仕様B旋削/チップCOATトラスコ品番160-5589RoHS指令(10物質対応)対応
D 旋削/チップ COAT
イスカル¥25,980税込¥28,5781セット(10個)翌々日出荷旋削チップ アルミ加工用チップ 画像はイメージです用途アルミ加工に適す仕様中~仕上げ加工向・コーナーR0.1トラスコ品番516-6781
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら