カテゴリ
- 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 京セラ(19)
- タンガロイ(19)
- 住友電工ハードメタル(12)
- ワルター(9)
- 三菱マテリアル(7)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(1)
- マパール(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- SANDVIK(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「dcgt070204」の検索結果

ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF
イスカル¥22,980税込¥25,2781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCGT-サーメット
イスカル¥18,980税込¥20,8781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷中~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材種IC20NRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGT-AS
イスカル¥16,980~税込¥18,678~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCGT
イスカル¥16,980税込¥18,6781箱(10個)4日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)2.38内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
スイスターン チップ DCGT-F1M-20P
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)4日以内出荷軟削材、耐熱合金の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応
スイスターン チップ DCGT-F1M-12P
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(10個)4日以内出荷軟削材、耐熱合金の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。チップ形状55°菱形材種IC1008RoHS指令(10物質対応)対応