カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 住友電工ハードメタル(15)
- タンガロイ(10)
- サンドビック(8)
- ワルター(7)
- ケナメタル(4)
- 三菱マテリアル(4)
- 三菱(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dcgw11t308」の検索結果
特価

ISOターン チップ DCGW/DCMW-2
イスカル¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷から29日以内出荷CBNろう付けタイプの55°菱形チップです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCGW-M2
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)4日以内出荷材質IB05S形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし