カテゴリ
- 切削工具(12)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- サンドビック(21)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
- タンガロイ(16)
- ワルター(10)
- 三菱マテリアル(27)
- 京セラ(35)
- 住友電工ハードメタル(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「dcmt 11」の検索結果

チップ DCMT-PF
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT-SM
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)翌日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT-F3P
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)当日出荷軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-2207材質IC8250チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)翌々日出荷軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番118-8496材質IC907使用チップISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応