カテゴリ
- 切削工具(7)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 京セラ(31)
- 三菱マテリアル(16)
- 住友電工ハードメタル(16)
- タンガロイ(11)
- ワルター(4)
- ケナメタル(3)
- サンドビック(1)
- NTKカッティングツールズ(1)
- SANDVIK(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
「dcmt070202」の検索結果

ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF
イスカル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM
イスカル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-SM
イスカル¥7,898税込¥8,6881箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT
イスカル¥5,198~税込¥5,718~1箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.7内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT
イスカル¥8,398税込¥9,2381箱(10個)4日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面