カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 京セラ(44)
- 三菱マテリアル(27)
- 住友電工ハードメタル(21)
- タンガロイ(15)
- ワルター(10)
- ケナメタル(4)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- SANDVIK(3)
- サンドビック(2)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「dcmt070204」の検索結果
特価

ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF
イスカル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ DCMT/DCGT
イスカル¥8,898税込¥9,7881箱(10個)当日出荷仕上げ加工用です。用途旋削加工用。仕様B旋削/チップCOATトラスコ品番160-5589RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT-M3M
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)4日以内出荷から9日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の中切削加工対応です。用途旋削加工用。チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
チップ DCMT-SM
イスカル¥7,698~税込¥8,468~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT
イスカル¥5,598~税込¥6,158~1箱(10個)4日以内出荷から16日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7.7内接円直径(Φmm)6.35厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)4日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面