カテゴリ
- 切削工具(3)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(4)
- NTKカッティングツールズ(1)
- ケナメタル(1)
- サンドビック(3)
- セコ・ツールズ・ジャパン(2)
- タンガロイ(28)
- ワルター(4)
- 三菱マテリアル(16)
- 京セラ(22)
- 住友電工ハードメタル(10)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
「dcmt070208」の検索結果
特価
関連キーワード

ISOターン チップ DCMT-M3M
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)4日以内出荷から9日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の中切削加工対応です。用途旋削加工用。チップ形状55°菱形RoHS指令(10物質対応)対応チップ逃げ角(°)7
チップ DCMT-PF
イスカル¥7,898税込¥8,6881箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT-SM
イスカル¥7,898~税込¥8,688~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら