カテゴリ
- 切削工具(11)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 京セラ(30)
- 三菱マテリアル(18)
- 住友電工ハードメタル(18)
- タンガロイ(10)
- ワルター(9)
- サンドビック(4)
- ケナメタル(3)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(2)
- NTKカッティングツールズ(1)
- SANDVIK(1)
- セコ・ツールズ・ジャパン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「dcmt11t302」の検索結果
特価

ISO旋削 チップ DCGT/DCMT-PF
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)当日出荷から6日以内出荷軟削材、難削材の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT-F3P
イスカル¥11,980~税込¥13,178~1箱(10個)当日出荷から9日以内出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCMT/DCGT-SM
イスカル¥12,980税込¥14,2781箱(10個)翌々日出荷から6日以内出荷軟削材・難削材の中仕上~仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCGT/DCMT-CERMET
イスカル¥9,998税込¥10,9981箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷中~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMT-PF
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT-SM
イスカル¥9,798~税込¥10,778~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
チップ DCMT
イスカル¥7,398~税込¥8,138~1箱(10個)4日以内出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面