カテゴリ
- 切削工具(2)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 京セラ(14)
- タンガロイ(6)
- 住友電工ハードメタル(5)
- ワルター(3)
- サンドビック(2)
- 三菱マテリアル(2)
- NTKカッティングツールズ(1)
- 三菱(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「dcmw11t」の検索結果
特価

ISOターン チップ DCGW/DCMW-2
イスカル¥7,798税込¥8,5781個6日以内出荷から29日以内出荷CBNろう付けタイプの55°菱形チップです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMW-M2
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)ほか4日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし