カテゴリ

  • 切削工具(8)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • 住友電工ハードメタル(24)
  • 京セラ(22)
  • タンガロイ(17)
  • ケナメタル(12)
  • 三菱マテリアル(10)
  • DEEN(9)
  • ワルター(8)
  • サンドビック(4)
  • NTKカッティングツールズ(1)
  • G-CRAFT(1)
  • GATOR Case(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dnga」の検索結果

特価
本日8月8日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ DNGA-MC イスカル

    チップ DNGA-MC

    イスカル
    35,980税込39,578
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IB55形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ DNGA-セラミック イスカル

    ISO旋削チップ DNGA-セラミック

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷から29日以内出荷
    両面使いのセラミックチップです。
    用途被削材:鋳鉄、高硬度材。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNGA-R2 イスカル

    チップ DNGA-R2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IB20H形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNGA-M2 イスカル

    チップ DNGA-M2

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(2個)
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし材質IB10S形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ DNGA-M4 イスカル

    チップ DNGA-M4

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(2個)ほか
    4日以内出荷
    切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • ISOターン チップ DNGA-4(CBN) イスカル

    ISOターン チップ DNGA-4(CBN)

    イスカル
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷から29日以内出荷
    高硬度鋼加工用チップです。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ DNGA-J(CBN) イスカル

    ISOターン チップ DNGA-J(CBN)

    イスカル
    15,980税込17,578
    1個
    4日以内出荷
    高硬度鋼加工用チップです。
    用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30トラスコ品番341-2795材質IB22HC厚さ(mm)4.76刃長(mm)15.5適合ホルダC#-DDJNR/L、C#-PDJNR/L-JHP、HSKA63WH-DDJNR/L、HSKA63WH-DDNNN、PDJNR/L、PDJNR/L-JHP、S-DDUNR/L、DDJNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状55°菱形材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削チップ DNGA-2 イスカル

    ISO旋削チップ DNGA-2

    イスカル
    8,698税込9,568
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    2コーナー使いCBNチップです。
    用途被削材:高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金。RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
チップカテゴリ