カテゴリ
- 切削工具(9)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- タンガロイ(26)
- 住友電工ハードメタル(21)
- 京セラ(17)
- ケナメタル(11)
- 三菱マテリアル(8)
- ワルター(5)
- サンドビック(3)
- 三菱(2)
- NTKカッティングツールズ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)
「dnga150408」の検索結果
特価

ISO旋削チップ DNGA-セラミック
イスカル¥18,980~税込¥20,878~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷両面使いのセラミックチップです。用途被削材:鋳鉄、高硬度材。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DNGA-J(CBN)
イスカル¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷高硬度鋼加工用チップです。用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.12~0.80●推奨加工条件f(mm/rev):0.10~0.30トラスコ品番341-2795材質IB22HC厚さ(mm)4.76刃長(mm)15.5適合ホルダC#-DDJNR/L、C#-PDJNR/L-JHP、HSKA63WH-DDJNR/L、HSKA63WH-DDNNN、PDJNR/L、PDJNR/L-JHP、S-DDUNR/L、DDJNR/L-JHP-MCコーナー半径(mm)0.8チップ形状55°菱形材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ DNGA-2
イスカル¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷から29日以内出荷2コーナー使いCBNチップです。用途被削材:高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGA-R2
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)4日以内出荷材質IB20H形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGA-MC
イスカル¥35,980税込¥39,5781箱(2個)4日以内出荷材質IB55形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGA-M2
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)4日以内出荷材質IB10S形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGA-M4
イスカル¥29,980~税込¥32,978~1箱(2個)ほか4日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし