カテゴリ

  • 切削工具(25)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • SMC(97)
  • イトーキ(54)
  • 椿本チエイン(53)
  • シュナイダーエレクトリック(21)
  • プラス[家具](13)
  • サンゲツ(12)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • クボタ計装(8)
  • シーシーアイ(8)
  • DEWALT(デウォルト)(7)
  • DBLTACT(7)
  • GOAL(ゴール)(7)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • ENGINEER(エンジニア)(5)
  • オーム電機(5)
  • iStorage(5)
  • コクヨ(4)
  • ダイヘン(4)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「dt-7」の検索結果

25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ LNKX イスカル

    チップ LNKX

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
    用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
  • チップ HP ANKT イスカル

    チップ HP ANKT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
  • チップ ONMU-TN イスカル

    チップ ONMU-TN

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ LNKX イスカル

    チップ LNKX

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状長方形厚さ(mm)6逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状特殊形状チップブレーカ特殊形状
  • チップ LNKX イスカル

    チップ LNKX

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ APKT イスカル

    チップ APKT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から21日以内出荷
  • チップ T490LNMT イスカル

    チップ T490LNMT

    イスカル
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
    用途フライス加工
  • チップ LNMT イスカル

    チップ LNMT

    イスカル(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    チップをカッター径の接線方向に取り付けるため、強固にクランプすると共に容易に多刃構造が実現されます。
    用途鋼・鋳物のミリング中仕上げ加工
  • チップ LNMT イスカル

    チップ LNMT

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状長方形厚さ(mm)6切刃長さ(mm)15逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ SPMT-R-HQ-M イスカル

    チップ SPMT-R-HQ-M

    イスカル
    9,398税込10,338
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ONHU-TN イスカル

    チップ ONHU-TN

    イスカル
    26,980税込29,678
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
    形状正八角形135°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.013穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ T490 LNHT イスカル

    チップ T490 LNHT

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状長方形90°逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ S845 SXMU イスカル

    チップ S845 SXMU

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    8コーナーで使用できます。 通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。
    形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • A ヘリクアッド/チップ COAT イスカル

    A ヘリクアッド/チップ COAT

    イスカル
    9,798税込10,778
    1セット(10個)
    翌々日出荷から8日以内出荷
  • チップ H490 ANKX イスカル

    チップ H490 ANKX

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ S845 SNMU イスカル

    チップ S845 SNMU

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)5.9切刃長さ(mm)13穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ T490 LNMT イスカル

    チップ T490 LNMT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ LNMT イスカル

    チップ LNMT

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    4日以内出荷
  • チップ H490 イスカル

    チップ H490

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°逃げ角(度)0穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ ADKT イスカル

    チップ ADKT

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷から16日以内出荷
  • ヘリドゥ490 チップ H490 ANCX/ANKX イスカル

    ヘリドゥ490 チップ H490 ANCX/ANKX

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    両面4コーナー使いのヘリカル切刃チップです。
    用途フライス加工用。
  • チップ S845-SXMU イスカル

    チップ S845-SXMU

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • チップ T490 LNMX イスカル

    チップ T490 LNMX

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    材質DT7150形状長方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2逃げ角(度)0コーナー半径(mm)0.4RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ LNAT イスカル

    チップ LNAT

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    4日以内出荷
    逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKT-PDTR-76 イスカル

    チップ ADKT-PDTR-76

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
cot-7特集
  • おすすめ人気ランキング
  • cot-7