カテゴリ
- 切削工具(5)
絞り込み
ブランド
- イスカル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「fw-oc」の検索結果

フィードミル チップ FF WOCT/WOMT/WOMW
イスカル¥19,980~税込¥21,978~1箱(10個)6日以内出荷3コーナー使いのポジすくいチップです。用途高送り加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ FFWOCT
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10.6厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
C フィードミル用チップCOAT
イスカル¥19,980税込¥21,9781セット(10個)翌々日出荷チップ06タイプ 最大3.5mm/刃の超高送りと高い金属除去率を容易に実現します。 イスカル独自の大R切れ刃付きポジスクイのトリゴンチップの採用と底面のボス付き構造により、切削力が直接スクリューに加わらないため、クランプ強度が高く、高送りが可能です。 切削力は主軸の軸方向に働き、長い突き出しの高送り加工も安定して行えます。用途シャープエッジ、高送り加工、肩削、溝削、斜め沈み、平面削仕様06切刃(Φ2540)09切刃(Φ40125)トラスコ品番517-7162材質ステンレスタイプ汎用寸法d(Φmm)12切刃(mm)7.0コーナーR(mm)3.0
フィードミル チップ FF WOCT/WOMT/WOMW
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)翌々日出荷3コーナー使いのポジすくいチップです。用途高送り加工用。トラスコ品番620-5089材質汎用、ステンレス寸法(mm)コーナーr:4寸法d(Φmm)18切刃(mm)10.6RoHS指令(10物質対応)対応
チップ FFWOCT
イスカル¥21,980税込¥24,1781箱(10個)4日以内出荷形状六角形80°厚さ(mm)2.38切刃長さ(mm)7内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応