カテゴリ
- 切削工具(25)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 住友電工ハードメタル(71)
- 京セラ(59)
- 三菱マテリアル(42)
- タンガロイ(35)
- ケナメタル(21)
- セコ・ツールズ・ジャパン(14)
- ワルター(13)
- サンドビック(12)
- MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(11)
- TOMSON(トムソン)(5)
- DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材](5)
- がまかつ Gamakatsu(5)
- ニッセイ(4)
- EverGreen INTERNATIONAL(4)
- ナカバヤシ(3)
- アサダ(2)
- 第一計器(2)
- TRUSCO(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(22)
「g150-60」の検索結果
特価

ISO旋削チップ DNMG-F3M
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DNMG-CERMET
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷鋼・鋳鉄用の中~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ DNMG-GN
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)当日出荷両面使い、汎用加工用です。用途旋削加工用。仕様チップ:ISO旋削トラスコ品番118-2175材質IC5005RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-TF
イスカル¥8,898~税込¥9,788~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-NF
イスカル¥12,980~税込¥14,278~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO旋削チップ DNMG/DNGG-PP
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷両面使いです。用途旋削加工用。トラスコ品番108-9643材質IC907チップ形状ISO旋削RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGG-PP
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷材質IC907形状ひし形55°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNMG-WG
イスカル¥14,980税込¥16,4781箱(10個)3日以内出荷形状ひし形55°切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-PP
イスカル¥9,598~税込¥10,558~1箱(10個)3日以内出荷形状ひし形55°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ SNMG-NR
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(10個)3日以内出荷形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ DNMG-SWF
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)3日以内出荷材質IC8250形状ひし形55°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)15.5内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ DNMG-NF
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)9日以内出荷両面使い、中~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番108-8070材質IC907チップ形状55°菱形厚さS(mm)6.35チップタイプISO旋削
ISOターン チップ DNMG-NR
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)29日以内出荷重切削用です。用途旋削加工用。トラスコ品番181-6258材質IC8250材種IC8250RoHS指令(10物質対応)対応