カテゴリ
- 切削工具(59)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(28)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(112)
- MAZDA(マツダ)(118)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(63)
- SMC(605)
- TRUSCO(170)
- イマオコーポレーション(72)
- エスコ(159)
- サンドビック(54)
- スバル(113)
- タンガロイ(203)
- トレード(111)
- ニッセイ(86)
- メイワパックス(50)
- メディアカバーマーケット(83)
- 三菱マテリアル(160)
- 京セラ(197)
- 住友電工ハードメタル(181)
- 福井クラフト(68)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(51)

スモウカム ヘッド ICG
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)4日以内出荷から29日以内出荷ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、合金鋼。材種IC908RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-F3M
イスカル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の仕上加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNMG-F3P
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷鋼の中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-MR
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、軟削材の粗加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-M3M
イスカル¥9,298~税込¥10,228~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼・低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNMG-R3M
イスカル¥15,980~税込¥17,578~1箱(10個)翌々日出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の粗加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNGG-M3N
イスカル¥36,980税込¥40,6781箱(10個)翌々日出荷から4日以内出荷アルミ、非鉄金属の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76チップ形状35°菱形材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ TNGG/TNMG-PP
イスカル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷延性材料の中切削に対応可能です。用途旋削加工用。材質IC830材種IC830RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-TF
イスカル¥6,298~税込¥6,928~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷中切削用、堅被削材に対応可能です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNGG/VNMG-NF
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷中仕上げ~仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-TF
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO旋削 チップ VNMG-TF
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷幅広い被削材に対応可能な中切削用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNMG-NR
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状ひし形80°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO旋削 チップ VNMG-F3M
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷ステンレス鋼の仕上げ加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ YNMG-F3P
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷内径/外径の倣い加工、盗み加工用です。用途倣い、ぬすみ加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGG-TF
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(10個)翌日出荷材質IC907形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.1穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ VNMG-M3M
イスカル¥9,998~税込¥10,998~1箱(10個)4日以内出荷から29日以内出荷ステンレス鋼、低炭素鋼の加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削加工用チップ TNMG-HRF
イスカル¥9,298税込¥10,2281箱(10個)4日以内出荷旋削加工用チップです。用途旋削加工用。トラスコ品番471-4785材種IC804RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNMG-TF
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)4.76厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNMG-GN
イスカル¥14,980~税込¥16,478~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷旋削チップ 汎用加工チップブレーカー用途汎用加工用チップ、特に断続加工に向く、画像はイメージです
チップ TNMG-TF
イスカル¥5,998~税込¥6,598~1箱(10個)当日出荷から30日以内出荷形状正三角形60°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ TNMG-SF
イスカル¥7,598~税込¥8,358~1箱(10個)翌日出荷から9日以内出荷形状正三角形60°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)16.5内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ VNMG-NF
イスカル¥10,980~税込¥12,078~1箱(10個)翌日出荷から30日以内出荷形状ひし形35°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO旋削加工用チップ TNMG-GN
イスカル¥9,698税込¥10,6681箱(10個)当日出荷汎用加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番110-0677材質IC8250チップ形状三角形厚さS(mm)4.76
ISOターン チップ TNGG-M3N
イスカル¥26,980税込¥29,6781箱(10個)4日以内出荷アルミ、非鉄金属仕上げ加工用です。用途旋削加工用。厚さ(mm)4.76材種IC20RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら