カテゴリ

  • 切削工具(15)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • CKD(55)
  • GAONA(ガオナ)(61)
  • MAZDA(マツダ)(11)
  • MICROCHIP(20)
  • NAP(アーネスト)[自動車補修部品](11)
  • Qlight(54)
  • SMC(24)
  • WatchGuard(12)
  • エスコ(17)
  • ケナメタル(20)
  • サンコーテクノ(13)
  • タンガロイ(60)
  • フジキン(11)
  • ホンダ(8)
  • ワルター(12)
  • 三菱マテリアル(11)
  • 京セラ(33)
  • 住友電工ハードメタル(27)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ga-12」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ターニング CBN イスカル

    ターニング CBN

    イスカル
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    4日以内出荷
    トラスコ品番582-0342材種IB05S
  • チップ CNGA-T イスカル

    チップ CNGA-T

    イスカル
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質IS8形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNGA イスカル

    ISO旋削 チップ CNGA

    イスカル
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    4日以内出荷
    材種IB22HCRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SNGA イスカル

    チップ SNGA

    イスカル
    ¥25,980税込¥28,578
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    材質IS8形状正方形90°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.7内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • ISO旋削 チップ CNGA-セラミック イスカル

    ISO旋削 チップ CNGA-セラミック

    イスカル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    鋳鉄、焼き入れ鋼加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISOターン チップ SNGA(CER) イスカル

    ISOターン チップ SNGA(CER)

    イスカル
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1箱(10個)
    6日以内出荷から29日以内出荷
    鋳鉄・焼入鋼加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNGA-2 イスカル

    ISO旋削 チップ CNGA-2

    イスカル
    ¥8,698税込¥9,568
    1個
    6日以内出荷から29日以内出荷
    高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金加工用です。
    用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-T-MC イスカル

    チップ CNGA-T-MC

    イスカル
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質IB55形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-M2 イスカル

    チップ CNGA-M2

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなし
  • チップ CNGA-F2 イスカル

    チップ CNGA-F2

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質IB10H形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-R2 イスカル

    チップ CNGA-R2

    イスカル
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1個ほか
    3日以内出荷
    材質IB20H形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-M4 イスカル

    チップ CNGA-M4

    イスカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ CNGA-T-WG-MC イスカル

    チップ CNGA-T-WG-MC

    イスカル
    ¥44,980税込¥49,478
    1箱(2個)
    3日以内出荷
    材質IB55形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • ISO旋削 チップ CNGA-2 CNGAシリーズ イスカル

    ISO旋削 チップ CNGA-2 CNGAシリーズ

    イスカル
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    13日以内出荷から33日以内出荷
    高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金加工用です。旋削加工用。
  • ISO旋削 CNGA イスカル

    ISO旋削 CNGA

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(10個)
    29日以内出荷
    トラスコ品番123-3878材種IS8RoHS指令(10物質対応)対応