カテゴリ
- 切削工具(13)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(103)
- Qlight(44)
- オカムラ(岡村製作所)(24)
- 京セラ(21)
- タンガロイ(11)
- 渡辺電機工業(10)
- グルマンディーズ(9)
- エスコ(7)
- 太陽技研(6)
- 住友電工ハードメタル(6)
- クリスタルアイ(6)
- SANDVIK(5)
- 三菱マテリアル(4)
- ワルター(4)
- セコ・ツールズ・ジャパン(4)
- M&H(3)
- SCHMALZ(シュマルツ)(3)
- ケナメタル(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(12)
「gg12」の検索結果

ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP
イスカル¥13,980~税込¥15,378~1箱(10個)当日出荷から29日以内出荷中切削、ダクタイル加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CNGG/CNMG-SF
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷低送り、低切り込み加工対応可能です。用途旋削加工用。トラスコ品番119-6823材質IC907チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)翌々日出荷から9日以内出荷中切削、ダクタイル加工用です。用途旋削加工用。厚さS(mm)4.76RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGG-PP
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷材質IC907形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGG-SF
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNGG-TF
イスカル¥13,980税込¥15,3781箱(10個)4日以内出荷(材質)。PVDコーティング(TiAlNコーティング)材質IC907形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ VNGG-NF
イスカル¥11,980税込¥13,1781箱(10個)4日以内出荷形状ひし形35°厚さ(mm)3.97厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
チップ CNGG-M4HM
イスカル¥39,980税込¥43,9781個4日以内出荷材質IB25HA形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
チップ CNGG-M4HF
イスカル¥40,980税込¥45,0781箱(2個)4日以内出荷材質IB25HA形状ひし形80°厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)12.9内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025穴の形状円筒穴チップブレーカ両面RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削チップ CNMG/CNGG-PP
イスカル¥15,980税込¥17,5781箱(10個)9日以内出荷中切削、ダクタイル加工用です。用途旋削加工用。トラスコ品番109-1220材質IC907チップ形状ひし形80°厚さS(mm)4.76