カテゴリ

  • 切削工具(699)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(23)
  • 住友電工ハードメタル(1,449)
  • 京セラ(1,420)
  • 三菱マテリアル(1,307)
  • タンガロイ(862)
  • サンドビック(792)
  • ケナメタル(445)
  • 盛光(272)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(232)
  • アルスコーポレーション(227)
  • SANDVIK(208)
  • エスコ(168)
  • BAHCO(バーコ)(145)
  • 千吉(127)
  • アルス(119)
  • 近正(102)
  • 喜久和(98)
  • DIJET(ダイジェット工業)(94)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(92)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(519)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hasa」の検索結果

699件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • X マルチマスターチップ COAT イスカル

    X マルチマスターチップ COAT

    イスカル
    9,598税込10,558
    1セット(2個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質超硬+(TiAlN-PVD)コーティング
  • C ペンタカットチップ IC808G COAT イスカル

    C ペンタカットチップ IC808G COAT

    イスカル
    23,980税込26,378
    1セット(4個)ほか
    当日出荷
    材質超硬仕様ペンタカットチップ形状正五角形逃げ角(度)20穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HP ADCR イスカル

    チップ HP ADCR

    イスカル
    27,980税込30,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4逃げ角(度)15チップブレーカ片面穴の形状-材質IC28切刃長さ(mm)19.2厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
  • C ヘリドゥ690ミーリンカッター IC830 COAT イスカル

    C ヘリドゥ690ミーリンカッター IC830 COAT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質超硬仕様H690チップ
  • チップ H490 ANKX イスカル

    チップ H490 ANKX

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.35逃げ角(度)0チップブレーカ-穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無-コーナー高さ許容差(mm)±0.013
  • チップ ANCX イスカル

    チップ ANCX

    イスカル
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    形状平行四辺形85°トラスコ品番374-6658材質IC808厚さ(mm)6.35厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.8コーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ-
  • チップ HP ANKT イスカル

    チップ HP ANKT

    イスカル
    7,898税込8,688
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
  • D チップ COAT イスカル

    D チップ COAT

    イスカル
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ OECR イスカル

    チップ OECR

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷
    形状正八角形135°材質IC908コーナー半径(mm)0.5厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5逃げ角(度)20チップブレーカ片面穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ H600 WXCU イスカル

    チップ H600 WXCU

    イスカル
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • A DG突/チップ イスカル

    A DG突/チップ

    イスカル
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    2コーナー使いで経済的です。ねじれ刃構造(チップ長さ以上の加工が可能です)。4mm幅以上のチップは前切り刃と後ろ切り刃がねじれているため、ホルダーにチップをセットした時、後ろ切れ刃は見かけ上狭くなり被削面に接触しません。
    用途突っ切り穴の形状-チップブレーカ両面
  • イスカルA SG突/チップCOAT イスカル

    イスカルA SG突/チップCOAT

    イスカル
    29,980税込32,978
    1セット(10個)
    当日出荷
    1本で多用途の加工ができ、工具本数の削減が可能。
    用途多機能加工用ホルダー適合チップGIP…RS/LSGIF…RS/LSGIMY(フルRタイプ)トラスコ品番517-8185
  • チップ S845 SXMU イスカル

    チップ S845 SXMU

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    8コーナーで使用できます。 通常のチップより使用コーナーが多く経済的です。
    形状正方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)16穴の形状一部円筒穴両面40°~60°チップブレーカ両面
  • ヘリIQミル チップ HM390 TDKT イスカル

    ヘリIQミル チップ HM390 TDKT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1セット(10個)
    当日出荷
    形状正三角形厚さ(mm)5.85切刃長さ(mm)13逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • イスカル C その他ミーリング/チップ  MM イスカル

    イスカル C その他ミーリング/チップ MM

    イスカル
    7,998税込8,798
    1セット(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • チップ OFMW イスカル

    チップ OFMW

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    丸駒チップは倣い加工も可能です。 高精度のチップ位置決めが可能です。 独自のセルフバランス構造で、生産性が向上します。 各切れ刃に、独立したさらえ刃を設けることにより、良好な被削面が得られます。
    用途ミリング中仕上げ加工仕様Cヘリオクト/チップCOAT形状正八角形逃げ角(度)25穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカブレーカ無し
  • チップ RCMT-14 イスカル

    チップ RCMT-14

    イスカル
    4,898税込5,388
    1箱(10個)
    当日出荷から31日以内出荷
  • チップ RCMT イスカル

    チップ RCMT

    イスカル
    9,498税込10,448
    1箱(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    シュレッドミル用チップ
    用途ミリング加工用チップ逃げ角(度)7穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面形状円形
  • チップ H600 イスカル

    チップ H600

    イスカル
    28,980税込31,878
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状六角形80°チップブレーカ両面穴の形状一部円筒穴両面40°~60°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
  • B 旋削/チップ COAT イスカル

    B 旋削/チップ COAT

    イスカル
    6,998税込7,698
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
  • チップ QDMT イスカル

    チップ QDMT

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    4コーナー使いで直角肩削り加工可能。コーナー当たりのコストの削減。 90°コーナーでコーナー強度大。 曲線切れ刃ハイレーキ構造。(低馬力、低剛性ワークに最適) チップレパートリー 切れ刃サイズは、切れ刃長06、10、12、16mmの4種をレパートリー化。 XOMT0602/XPMT1004は、ポジ/ネガ各2コーナーの4コーナー使用。
    用途ミリング加工用チップ形状正方形厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)12.7逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ WOLH-GF イスカル

    チップ WOLH-GF

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    形状六角形80°コーナー半径(mm)0.4チップブレーカ片面穴の形状一部円筒穴片面70°~90°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
  • チップ APKW イスカル

    チップ APKW

    イスカル
    29,980税込32,978
    1箱(2個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°コーナー半径(mm)0.4厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11チップブレーカなし穴の形状一部円筒穴片面40°~60°切刃長さ(mm)11.47厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
  • シュレッドミル チップ P290ACCT イスカル

    シュレッドミル チップ P290ACCT

    イスカル
    23,980税込26,378
    1セット(10個)
    翌日出荷
    材質IC830トラスコ品番620-9718セット内容レンチ、スクリュー形状平行四辺形85°厚さ(mm)6.5切刃長さ(mm)19.4逃げ角(度)7コーナー半径(mm)0.8穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • A 旋削・溝入/チップ COAT イスカル

    A 旋削・溝入/チップ COAT

    イスカル
    23,980税込26,378
    1セット(5個)
    当日出荷
    5コーナー使用の突切、溝入れ加工用チップ
    用途突切・溝入れ加工材質TiAlNコーティングトラスコ品番520-5506
  • チップ BCR イスカル

    チップ BCR

    イスカル
    35,980税込39,578
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    穴の形状-チップブレーカQTタイプ
  • チップ S90MT イスカル

    チップ S90MT

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)6切刃長さ(mm)11.8穴の形状円筒穴
  • チップ RXMT-RM イスカル

    チップ RXMT-RM

    イスカル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状円形厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)10穴の形状円筒穴
  • ISO旋削チップ DNMG-GN イスカル

    ISO旋削チップ DNMG-GN

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷
    両面使い、汎用加工用です。
    用途旋削加工用。仕様チップ:ISO旋削トラスコ品番118-2175材質IC5005RoHS指令(10物質対応)対応
  • C シュレッドミルチップ IC830 COAT イスカル

    C シュレッドミルチップ IC830 COAT

    イスカル
    18,980税込20,878
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬仕様P290カッター
  • チップ HTP イスカル

    チップ HTP

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • C その他ミーリング/チップ COAT イスカル

    C その他ミーリング/チップ COAT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • A SG突/チップCOAT イスカル

    A SG突/チップCOAT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1セット(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
  • チップ OECR-AER-P イスカル

    チップ OECR-AER-P

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状正八角形135°コーナー半径(mm)0.5厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)2.5逃げ角(度)20チップブレーカ片面穴の形状-厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013
  • チップ APCR イスカル

    チップ APCR

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    材質IC28逃げ角(度)11チップブレーカ片面
  • チップ ADCR イスカル

    チップ ADCR

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)15.95逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ SPMT イスカル

    チップ SPMT

    イスカル
    8,398税込9,238
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状正方形90°厚さ(mm)4.76寸法d(mm)10.20切刃長さ(mm)10.2寸法S(mm)4.23厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ IC908 イスカル

    チップ IC908

    イスカル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    当日出荷
    材質SUS・鉄系対応チップ(コーティング)穴の形状-チップブレーカ両面
  • チップ COAT イスカル

    チップ COAT

    イスカル
    28,980税込31,878
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUS系対応コーティングチップ穴の形状-チップブレーカ両面
  • C ヘリドゥ690ミーリンカッター IC808 COAT イスカル

    C ヘリドゥ690ミーリンカッター IC808 COAT

    イスカル
    19,980税込21,978
    1セット(10個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質超硬仕様H690チップ
...
チップカテゴリ