カテゴリ
- 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- 日立産機システム(2)
- Gクラフト(6)
- 三菱ケミカルインフラテック(3)
- CKD(2)
- プラネックスコミュニケーションズ(2)
- NAP(アーネスト)[自動車補修部品](1)
- マサル工業(1)
- NTB(1)
- NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(1)
- KSフィルター(1)
- LINE6(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
「hc10-t」の検索結果
特価

マルチマスターヘッド
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(2個)翌日出荷から9日以内出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ドリル加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
チップ DCMW-M2
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)ほか3日以内出荷形状ひし形55°厚さ(mm)3.97切刃長さ(mm)11.6内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)7内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(2個)8日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ドリル加工用。トラスコ品番124-3417全長(mm)OAL:30.8切込み角度(°)KAPR:90切削径(Φmm)DC:16RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)LF:19.05最大切込み(mm)APMX:14.9最大切削径(Φmm)DCX:16