カテゴリ
- 切削工具(19)
絞り込み
ブランド
- イスカル
- モノタロウ(1)
- パール金属(39)
- エスコ(16)
- KITACO(13)
- SHIMANO(シマノ)(12)
- ネグロス電工(11)
- 日立産機システム(11)
- 三菱ケミカルインフラテック(11)
- Gクラフト(10)
- 象印マホービン(9)
- ナカバヤシ(7)
- TRANSCEND(トランセンド)(7)
- ParkerTAIYO(5)
- 椿本チエイン(5)
- ミトロイ(水戸工機)(5)
- DNライティング(5)
- 藤井高圧(5)
- CKD(4)
- TRUSCO(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(16)
「hc10」の検索結果

マルチマスターヘッド
イスカル¥10,980税込¥12,0781箱(2個)翌日出荷から9日以内出荷マルチマスターです。 刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。 ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ミリング加工/溝加工に適す(T型スリッター)
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル
イスカル¥19,980税込¥21,9781箱(2個)翌々日出荷から9日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ドリル加工用。切込み角度(°)【KAPR】90
ISO旋削 チップ VCGW-2
イスカル¥8,698税込¥9,5681個4日以内出荷焼き入れ鋼加工用です。用途旋削加工用。仕様●推奨加工条件ap(mm):0.10~0.50●推奨加工条件f(mm/rev):0.05~0.30厚さ(mm)4.76刃長(mm)16.6寸法D1(mm)4.4コーナー半径(mm)0.4チップ形状35°菱形RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DNGA-M4
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(2個)4日以内出荷切刃長さ(mm)15.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
チップ CNGA-M4
イスカル¥29,980税込¥32,9781箱(2個)4日以内出荷切刃長さ(mm)12.9逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴チップブレーカなし形状ひし形80°内接円直径(Φmm)12.7厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ TNGA-M6
イスカル¥47,980税込¥52,7781箱(2個)4日以内出荷切刃長さ(mm)16.5逃げ角(度)0厚さ(mm)4.76穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.8チップブレーカなし形状正三角形60°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025RoHS指令(10物質対応)対応
チップ DCMW-M2
イスカル¥19,980税込¥21,9781個ほか4日以内出荷切刃長さ(mm)11.6逃げ角(度)7厚さ(mm)3.97穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし形状ひし形55°内接円直径(Φmm)9.52厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18
ISO旋削チップ DNGA-2
イスカル¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷から29日以内出荷2コーナー使いCBNチップです。用途被削材:高硬度鋼、粉末合金、耐熱合金。RoHS指令(10物質対応)対応
ISOターン チップ DCGW/DCMW-2
イスカル¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷から29日以内出荷CBNろう付けタイプの55°菱形チップです。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
ISO旋削 チップ CCGW/CCMW-2
イスカル¥8,698税込¥9,5681個6日以内出荷から29日以内出荷焼き入れ鋼、焼結合金、耐熱合金加工用です。用途旋削加工用。RoHS指令(10物質対応)対応
マルチマスター加工ヘッド 2枚刃 スロットドリル
イスカル¥17,980税込¥19,7781箱(2個)8日以内出荷刃先交換式エンドミルで同一サイズのホルダーで形状の異なる仕様ヘッドを装着する事で多種の加工が可能です。ヘッド交換が容易であり工具交換時間の短縮が可能です。用途ドリル加工用。トラスコ品番124-3417全長(mm)OAL:30.8切込み角度(°)KAPR:90切削径(Φmm)DC:16RoHS指令(10物質対応)対応機能長さ(mm)LF:19.05最大切込み(mm)APMX:14.9最大切削径(Φmm)DCX:16
T-Max P 旋削用CBNネガ・チップ
イスカル¥19,980税込¥21,9781個29日以内出荷高硬度鋼用トリゴンチップです。用途旋削加工用。トラスコ品番111-6440材種IB10HCRoHS指令(10物質対応)対応