カテゴリ

  • 切削工具(88)
絞り込み
ブランド
  • イスカル
  • モノタロウ(6)
  • HENKE(4)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](563)
  • StarTech.com(114)
  • レニショー(104)
  • ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(99)
  • 三菱マテリアル(54)
  • 変換名人(36)
  • サンワサプライ(34)
  • ヘンケルジャパン[理美容](29)
  • アイネックス(29)
  • 住友電工ハードメタル(28)
  • エレコム(26)
  • タンガロイ(25)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(25)
  • 道刃物工業(23)
  • ケナメタル(20)
  • ダイヤトレンド(14)
  • カネ大白木屋(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(69)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「henke」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チップ T490LNMT イスカル

    チップ T490LNMT

    イスカル
    17,980税込19,778
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
    用途フライス加工
  • チップ HP ADKT-PDTR イスカル

    チップ HP ADKT-PDTR

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で高精度な曲面精度(直角度)を実現。 切れ味がよく、粗加工から仕上げ加工まで一貫して対応する。 ハイレーキーで切削抵抗が低く、一刃先だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 2クランプスクリューの採用によって高剛性
    用途一般用逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカル

    ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷
    (材質)。TiCNコーティング、超強靭材質、断続、高送り、炭素鋼、工具鋼、合金鋼、オーステナイト系及びマルテンサイト系ステンレス鋼用
    トラスコ品番625-0351材質IC328形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53切削領域中低切削速度コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ T490LNHT イスカル

    チップ T490LNHT

    イスカル
    21,980税込24,178
    1セット(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    先進のヘリカル切刃とポジすくい角チップが、スムーズな加工を可能としました。 最先端の生産技術と最先端素材の融合で、高い耐久性と長い工具寿命を実現しました。
    用途フライス加工材質鉄用コーティング形状長方形90°厚さ(mm)6.35切刃長さ(mm)13.8逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ヘリミルチップ ADKT イスカル

    ヘリミルチップ ADKT

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ミーリングチップ ADKR-PDR-HM イスカル

    ミーリングチップ ADKR-PDR-HM

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.95寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.8寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状穴無しチップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR イスカル

    ミーリング用チップ HM90 APKT-PDR

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.52切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.4寸法F(mm)1.67寸法l(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13寸法s(mm)3.85コーナー半径(mm)0.4穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HP ANKT イスカル

    チップ HP ANKT

    イスカル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    7mm小型チップとポケットデザインにより、小径サイズでも高送りを実現。 エンドミルは同径でコースピッチ/ファインピッチをレパートリー化。このクラス最高の多刃仕様を実現し、高能率加工が可能。 チップ全面サポートにより良好な仕上げ面と高い安定性。
    形状平行四辺形85°切刃長さ(mm)7.5逃げ角(度)0穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ヘリミルチップ APKT-PDR-HM イスカル

    ヘリミルチップ APKT-PDR-HM

    イスカル
    9,798税込10,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55寸法d(mm)6.70切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.5寸法l(mm)10.50逃げ角(度)11寸法s(mm)3.47寸法d1(Φmm)2.85寸法d2(Φmm)4寸法f(mm)1.20コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ADMT-HS イスカル

    チップ ADMT-HS

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
  • チップ ADKT-RM イスカル

    チップ ADKT-RM

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    当日出荷から16日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)15.75逃げ角(度)15コーナー半径(mm)0.5穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADCT イスカル

    チップ ADCT

    イスカル
    16,980税込18,678
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ HM90 ADKT イスカル

    チップ HM90 ADKT

    イスカル
    17,980税込19,778
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
    用途仕上げ用切刃長さ(mm)12逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • イスカル チップCOAT APKT イスカル

    イスカル チップCOAT APKT

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    翌日出荷
    トラスコ品番162-7902材質IC635形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.55切刃長さ(mm)8逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HM90 ADKT-PDR イスカル

    チップ HM90 ADKT-PDR

    イスカル
    15,980税込17,578
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°逃げ角(度)15穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APKT-PDTR-RM イスカル

    チップ APKT-PDTR-RM

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADMM-88 イスカル

    チップ ADMM-88

    イスカル
    9,998税込10,998
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状円筒穴チップブレーカ片面
  • チップ APKT-76 イスカル

    チップ APKT-76

    イスカル
    9,698税込10,668
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
  • チップ ADKT-76 イスカル

    チップ ADKT-76

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
  • チップ T290LNMT イスカル

    チップ T290LNMT

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状長方形90°厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)0内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HP ADCT イスカル

    チップ HP ADCT

    イスカル
    23,980税込26,378
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ ADCA イスカル

    チップ ADCA

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013RoHS指令(10物質対応)対応
  • チップ HM90 APKT-PDR イスカル

    チップ HM90 APKT-PDR

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    当日出荷から30日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • ヘリミルチップ APKT イスカル

    ヘリミルチップ APKT

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    当日出荷から翌日出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)3.18逃げ角(度)11コーナー半径(mm)0.3穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 APKT-PDR イスカル

    チップ HM90 APKT-PDR

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から翌々日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ XPMT-HQ イスカル

    チップ XPMT-HQ

    イスカル
    8,898税込9,788
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状特殊形状厚さ(mm)4.76切刃長さ(mm)10.2厚さ許容差(mm)±0.13逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)0.8穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.18穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 APCR イスカル

    チップ HM90 APCR

    イスカル
    19,980税込21,978
    1箱(10個)
    当日出荷から6日以内出荷
    材質IC28形状平行四辺形85°厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ APKT-PDR-HM イスカル

    チップ APKT-PDR-HM

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • チップ APKT-PDTR-RM イスカル

    チップ APKT-PDTR-RM

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ APKT-TR-RM イスカル

    チップ APKT-TR-RM

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    当日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADKT-HM イスカル

    チップ ADKT-HM

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)15内接円許容差(mm)±0.05~±0.13コーナー半径(mm)1.6穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 イスカル

    チップ HM90

    イスカル
    14,980税込16,478
    1箱(10個)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    3次元曲線切れ刃の採用で、高精度な壁面精度(直角度)を実現、切れ味良く、粗加工から仕上加工まで一貫して加工ができます。 チップ厚みが大きく、側面の2段逃げ構造で、切れ刃強度が高いため、剛性があります。 ハイレーキで切削抵抗が低く、一刃送り(送りのオーバーライド)だけでもテーブル送りを高くでき、高い生産性を実現します。 刃数を選べるので、馬力のない機械や、剛性のない機械では少数刃タイプを、大きな機械では多刃タイプを選んで、最適なセッティングで加工ができます。
    形状平行四辺形頂角85°コーナー半径(mm)0.8
  • ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM イスカル

    ヘリミルチップ ADKT-PDR-HM

    イスカル
    10,980税込12,078
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形頂角85°厚さ(mm)5.56寸法d(mm)9.525切刃長さ(mm)15.65寸法r(mm)0.8寸法l(mm)15.0逃げ角(度)15寸法s(mm)5.64寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)6.2コーナー半径(mm)0.5寸法f1(mm)1.6寸法f2(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ HM90 APKT-8M イスカル

    チップ HM90 APKT-8M

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18寸法d(mm)6.76切刃長さ(mm)8寸法r(mm)0.8寸法F(mm)1.4寸法l(mm)10.7逃げ角(度)11寸法s(mm)3.53コーナー半径(mm)0.8穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
  • チップ ADMT-HM イスカル

    チップ ADMT-HM

    イスカル
    11,980税込13,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から16日以内出荷
  • チップ APKT イスカル

    チップ APKT

    イスカル
    6,798税込7,478
    1箱(10個)
    翌日出荷から21日以内出荷
  • チップ HM90 イスカル

    チップ HM90

    イスカル
    12,980税込14,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から6日以内出荷
  • チップ HM90 APCR-PDFR-P イスカル

    チップ HM90 APCR-PDFR-P

    イスカル
    21,980税込24,178
    1箱(10個)
    翌日出荷から9日以内出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.4穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ HM90 AXCR-P イスカル

    チップ HM90 AXCR-P

    イスカル
    32,980税込36,278
    1箱(10個)
    翌日出荷から30日以内出荷
    材質IC28形状平行四辺形85°厚さ(mm)5.56切刃長さ(mm)14厚さ許容差(mm)±0.025内接円許容差(mm)±0.025穴の有無なしコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状-チップブレーカ片面
  • チップ HM90 APCT-PDR イスカル

    チップ HM90 APCT-PDR

    イスカル
    13,980税込15,378
    1箱(10個)
    翌日出荷
    形状平行四辺形85°厚さ(mm)3.18切刃長さ(mm)8厚さ許容差(mm)±0.025逃げ角(度)11内接円許容差(mm)±0.025コーナー半径(mm)0.2穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.013穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面RoHS指令(10物質対応)対応
henke シリンジ特集